Paio di guanti Pelle idrofobizzata 10

Codice art.: 094051 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    9,63 € / paia
  • da 12 paia
    8,02 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
25.625 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Materiale supporto Pelle di vacchetta
    Materiale Pelle di vacchetta
    EN 388 2122X
    Utilizzo riutilizzabile
    Campo di applicazione Heavy Duty
    Colore blu / bianco
    Tipo di prodotto Guanti in vero cuoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094051 10
    EAN / GTIN 4062406777029
    Codice del produttore 094051 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto da lavoro di alta qualità in pelle di bovino idrofobizzata con polsino e dorso in canvas di cotone, nonché fodera interna in cotone per un comfort maggiore. La pelle idrofobizzata è idrorepellente e oleorepellente.
    Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con robusta cucitura doppia e polsino gommato. La robustezza del materiale esterno garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

    Norma:

    EN388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello