• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura professionale Clog, bianco/grigio 877021, OB, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092963 46
Sconto
42,60 €
Price per 1 paia
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: OB
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di scarpa UE 46
Grado di protezione OB
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Lavaggio Colorati 30 °C
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092963 46
EAN / GTIN 5902666471390
Codice del produttore 877021-46
Produttore Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie ACTIVE.
  • Tomaia in microfibra.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Suola esterna in PU con tecnologia SELF CLEAN.
  • Maggiore resistenza agli acidi, alle basi e al contatto di breve durata con sostanze calde fino a 180 °C.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello