Scarpa alta per saldatori, antracite VX 7380 PERB, S3 NB, Taglia UE: 38

Codice art.: 092814 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092814 38
EAN / GTIN 4044348369814
Codice del produttore VX7380PERBS3NB38P

Descrizione

Esecuzione:

Calzature per saldatori VX 7380 PERB per impiego in condizioni estreme. Sistema a grondaia per far scorrere i liquidi caldi.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan, antracite.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092815.
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello