{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Numero di scarpa UE | 45 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092785 45 | |
EAN / GTIN | 4044348290491 | |
Codice del produttore | OSLO BAU GORE II NB 45 |