Stivale con lacci nero/marrone ESD CK Polar SF NB 39

Codice art.: 092783 39
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto ESD CK Polar SF
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092783 39
EAN / GTIN 4044348589182
Codice del produttore ESD CK POLAR SF NB GR. 39

Descrizione

Esecuzione:

L’ESD CK Polar protegge dal freddo estremo. Grazie a un eccezionale isolamento termico, la fodera in agnello mantiene i piedi caldi senza farli sudare. La suola esterna antiscivolo con zona di flessione garantisce un appoggio sicuro.
  • Suola esterna con profilo da 3 mm.
  • Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi.
  • Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Zona di flessione con punto di rotazione.
  • Ampia superficie di appoggio.
  • Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline.
  • Resistente al calore fino a circa 220 °C e fino a circa 300 °C per brevi intervalli.
  • Chiusura a strappo. Linguetta chiusa.
  • Allacciatura centrale.
  • Fodera in agnello (isolante fino a max. −20°C).
  • Comodo plantare intercambiabile ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello