Calzatura bassa grigia/rosa uvex 1 ladies, S2, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092723 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092723 38
EAN / GTIN 4031101558332
Codice del produttore 8562838
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna uvex 1 particolarmente leggera e flessibile con sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede. 100% senza metalli. Adatta per persone allergiche al cromo.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Struttura della tomaia priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Comodo plantare estraibile, antistatico.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU, grigio-rosa.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con stringhe elastiche per un’allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Merce a magazzino nei numeri UE 36 – 41, ordinabile nei numeri UE 35 – 43.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello