Stivale con lacci nero/arancione VX 7600, S3 XB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092681 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 42
Colore nero / arancio
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092681 42
EAN / GTIN 4044348509654
Codice del produttore VX 7600 PERBUNAN S3 XB 42

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX PRO con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Tomaia in morbida pelle fiore.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan Dynamics (resistente al calore fino a ca. 220 °C).
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092680.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello