Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST ESD, S2 NB 39

Codice art.: 092665 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S2
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
    Isolamento dal freddo fino a -20 °C
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica Ammortizzazione Vario®
    Numero di scarpa UE 39
    Colore nero
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092665 39
    EAN / GTIN 4044348590812
    Codice del produttore VD 3800 SST NB 39

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
    • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Sottopiede in vero cuoio.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO® e suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).
    • Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Esecuzione larga XB al n. art. 092666.
    Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello