Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092571 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092571 37
EAN / GTIN 4044348521458
Codice del produttore VD PRO 1500 SF XB 37

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.
Serie SF con protezione antiperforazione del tessuto. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092570.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Numero di scarpa UE: 37

Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Numero di scarpa UE: 37

su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
106,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
96,18 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Resistenza antiperforazione Tessuto Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD EGB/ESD
Materiale puntale protettivo Alluminio Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione S3 S3
Numero di scarpa UE 37 37
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza Calzatura bassa di sicurezza

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello