{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Denominazione originale prodotto | Calzatura bassa VD 1510 SMC SF S3 NB | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Colore | nero | |
Protezione centrale del piede | Poliuretano | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 092507 41 | |
EAN / GTIN | 4044348700082 | |
Codice del produttore | VD1510SMCSFNB41P |