Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale con lacci marrone BASEMAN, S3, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092412 42

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092412 42
EAN / GTIN 8023796339712

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci BASEMAN.
  • Tomaia in Nubuk idrorepellente e in tessuto traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, indemagliabile e resistente all'abrasione.
  • Plantare anatomico e forato in PU, ammortizzante.
  • Suola esterna: PU/TPU.
  • Spunterbo in TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Merce a magazzino nei numeri UE 40 – 46, ordinabile nei numeri UE 40 – 47.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello