• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calzatura alta con lacci nera/argento Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 43

Codice art.: 092292 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Black Eagle Safety
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092292 43
EAN / GTIN 4044465252143
Codice del produttore 610019 GR. 43

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa moderna e sicura con lacci classici e membrana GORE-TEX® per un comfort climatico eccezionale. Impermeabile e traspirante.
  • Esterno in microfibra e tessuto.
  • Fodera resistente all'abrasione e traspirante.
  • Speciali solette (lavabili) per l'assorbimento del sudore.
  • Suola esterna antiscivolo in gomma.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone in espanso PU.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 35 – 51.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello