Calzatura bassa nera/blu IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 43

Codice art.: 092263 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IMPULSE
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092263 43
EAN / GTIN 4030839350065
Codice del produttore 729755-43

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scarpa di sicurezza IMPULSE XXT dal design moderno.
  • Tomaia in microfibra.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in PU/PU Wellmaxx TRAINERS, antiscivolo.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.
  • Esecuzione priva di metallo e cuoio.

Sistema di lacci elastici con allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "IMPULSE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello