{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CARL | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Numero di scarpa UE | 39 | |
Colore | nero | |
Tomaia | Cuoio | |
Materiale suola esterna | Gomma / PU | |
Materiale fodera interna | Pelle | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092255 39 | |
EAN / GTIN | 4030839210420 | |
Codice del produttore | 64461-39 | |
Produttore | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |