Calzatura bassa nera MANAGER XXB Low ESD, S3 39

Codice art.: 092243 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Acciaio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
    Tipo di prodotto Calzatura bassa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092243 39
    EAN / GTIN 4030839381892
    Codice del produttore 723231-39

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza Business dall’aspetto elegante, ideale per un outfit professionale nei toni del nero. Interno della suola in materiale high-tech Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
    • Tomaia in Nubuk.
    • Fodera in pelle.
    • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
    • Soletta plantare Sportive ESD grey.
    • Suola in PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
    • Caratteristiche ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello