Calzatura bassa nera/rossa MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 46

Codice art.: 092241 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MADDOX
    Genere Unisex
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Acciaio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione
    Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
    Numero di scarpa UE 46
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092241 46
    EAN / GTIN 4030839353264
    Codice del produttore 729151-46

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza MADDOX sportiva e moderna, stile sneaker.
    • Tomaia in tessuto e pelle scamosciata (n. art. 092236 MADDOX blue).
    • Tomaia in tessuto e microfibra idrorepellente (n. art. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
    • Fodera in tessuto traspirante.
    • Linguetta imbottita.
    • Soletta plantare SPORTIVE ESD.
    • Suola in TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiscivolo.
    • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
    • Caratteristiche ESD.

    Tomaia in microfibra e tessuto idrorepellente.
    Scarpa di sicurezza con chiusura BOA.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello