• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calzatura bassa nera/blu uvex 2 trend, S3 48

Codice art.: 092155 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 2
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092155 48
EAN / GTIN 4031101769547
Codice del produttore 6934248

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dal design sportivo ed estremamente confortevole. Calzata 11.
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità di colore blu con ottime proprietà antiscivolo.
  • Suola intermedia in acciaio con protezione antiperforazione.
  • Protezione dalle distorsioni grazie all’innovativo contrafforte tallonare uvex anti-twist.
  • Caratteristiche ESD (ESD).
  • Elementi riflettenti per garantire una migliore visibilità.

Tomaia in pelle pieno fiore.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello