Calzatura bassa nera/blu uvex 2 trend, S1P BOA, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092154 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 2
Genere Unisex
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092154 41
EAN / GTIN 4031101776682
Codice del produttore 6938241
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dal design sportivo ed estremamente confortevole. Calzata 11.
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità di colore blu con ottime proprietà antiscivolo.
  • Suola intermedia in acciaio con protezione antiperforazione.
  • Protezione dalle distorsioni grazie all’innovativo contrafforte tallonare uvex anti-twist.
  • Caratteristiche ESD (ESD).
  • Elementi riflettenti per garantire una migliore visibilità.

Tomaia in microvelluto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello