Calzatura bassa nera/arancione uvex 2, S3 41

Codice art.: 092132 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Composito
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 41
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092132 41
    EAN / GTIN 4031101653105
    Codice del produttore 6508241

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpa di sicurezza leggera e flessibile. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
    • Fodera in Distance Mesh
    • Puntale protettivo uvex xenova® al 100 % privo di metalli.
    • Suola esterna a doppio strato in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
    • Spunterbo in PU per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
    • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
    • Caratteristiche ESD.

    Scarpa di sicurezza con tomaia in microvelluto hightech idrorepellente e stringhe elastiche con allacciatura rapida.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello