Maglia in pile HAY RIVER M

Codice art.: 091945 M
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 314
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HAY RIVER
    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 100% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 314 g/m2
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Colore nero
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca di microfleece

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091945 M
    EAN / GTIN 7040057553039
    Codice del produttore 72111_990-M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffinata maglia in pile di morbido Polartec®. Protezione perfetta dal freddo sia nell'ambito privato che in quello professionale. Il girovita può essere regolato mediante un cordoncino nell'orlo. Con moderne cuciture piatte.
    • Chiusura lampo centrale con protezione del mento.
    • Due tasche laterali con chiusura lampo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello