Giacca invernale, grigio / nero, Taglia unisex: S

Codice art.: 091886 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore grigio / nero
Taglia unisex S
Norma EN 343; EN 342
Tipo di prodotto Giacca invernale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091886 S
EAN / GTIN 7330509401071
Codice del produttore 488619779499S
Produttore Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Splendida giacca invernale con calda fodera trapuntata e colletto imbottito in pile. La giacca è stata appositamente progettata per mantenere il corpo caldo e asciutto con qualsiasi condizione meteorologica. Grazie ai dettagli concepiti con molta cura, come ad esempio la parte posteriore allungata, l’orlo regolabile e il soffietto sul retro, questa giacca offre la massima mobilità.
  • Tasche pettorali con patella e tasche laterali.
  • Tasche anteriori con patella e tasche laterali.
  • Tasche interne, di cui una portacellulare.
  • Certificata a norma EN 343 classe (3.1) e a norma EN 342 insieme ai pantaloni invernali Blakläder n. art. 1810.

Descrizione:

  • Con dettagli reflex.
  • Cappuccio rimovibile.
  • Chiusura lampo nella fodera, per un finissaggio facile del tessuto.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello