Giacca funzionale da donna S

Codice art.: 091880 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Normativa: EN 343

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da donna
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero / rosso
Normativa EN 343
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091880 S
EAN / GTIN 7330509684726
Codice del produttore 497219779956S

Descrizione

Esecuzione:

Giacca funzionale da donna con fodera leggera, ideale da indossare in caso di basse temperature. Resistente a vento e acqua con elevata traspirabilità e cuciture sigillate. Buona indossabilità grazie ai polsini regolabili con chiusura a strappo e alla cintura regolabile con cordoncino.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.

Descrizione:

  • Con dettagli reflex.
  • Cappuccio rimovibile.
  • Chiusura lampo nella fodera, per un finissaggio facile del tessuto.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.

Norma:

EN 343.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello