{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 21% poliestere; 21% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 295 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / arancione | |
Taglia DE | 56 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091825 56 | |
EAN / GTIN | 7040055696264 | |
Codice del produttore | 77446_992-C56 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni CHELSEA EVOLUTION, nero / arancione, Taglia: 56 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino
69,51 €
27,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / arancione | nero / rosso |
Taglia DE | 56 | 56 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 21% poliestere; 21% poliestere | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da uomo | da uomo |