{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | OXFORD | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 21% poliestere; 18% poliestere; 3% elastene | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 265 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | navy | |
Taglia DE | 48 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091815 48 | |
EAN / GTIN | 7040056062143 | |
Codice del produttore | 77462_590-48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni OXFORD, navy, Taglia: 48 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
69,51 €
26,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | navy | nero / rosso |
Taglia DE | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 21% poliestere; 18% poliestere; 3% elastene | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da uomo | da uomo |