{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Indumenti multinorma Rofa | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 60% modacrile; 38% cotone; 2% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 220 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | giallo / blu pervinca | |
Taglia unisex | XL | |
Normativa | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Polo catarifrangente |
Codice articolo | 091787 XL | |
EAN / GTIN | 4046181901824 | |
Codice del produttore | 605139235 GR. XL |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Polo multinorma manica lunga, giallo / blu pervinca, Taglia unisex: XL
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
103,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
230 pezzi in magazzino
29,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / blu pervinca | grigio / giallo |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Taglia unisex | XL | XL |
Composizione del tessuto | 60% modacrile; 38% cotone; 2% fibra speciale | 100% poliestere |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 60 °C |
Tipo di prodotto | Polo catarifrangente | Polo alta visibilità |