{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Indumenti multinorma Rofa | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 55% modacrile; 43% cotone; 2% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Colore | giallo / blu pervinca | |
Taglia DE | 60 | |
Dimensione FR | 64 | |
Dimensione IT | 64 | |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
Codice articolo | 091780 60 | |
Codice del produttore | 155360235 GR. 60 |