{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Service Plus | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Taglia DE | 60 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091762 60 | |
EAN / GTIN | 7330509651551 | |
Codice del produttore | 145618459956C60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantalone per assistenza Service Plus, nero / rosso, Taglia DE: 60
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
89,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
69,51 €
27,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 60 | 60 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da uomo | da uomo |