Pantaloni da lavoro da donna Service Plus, nero / rosso, Taglia DE: 42

Codice art.: 091761 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 60% cotone; 40% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 250
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN 14404

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Service Plus
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da donna
Composizione del tessuto 60% cotone; 40% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 250 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore nero / rosso
Taglia DE 42
Norma EN 14404
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091761 42
EAN / GTIN 7330509647295
Codice del produttore 719513309956C42
Produttore Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Funzionali pantaloni da lavoro da donna in tessuto Ripstop particolarmente resistente. Con elevata percentuale di cotone per garantire una maggiore sensazione di comfort. Buona visibilità grazie ai dettagli reflex di natura discreta. Con rifinitura della gamba regolabile e ginocchia rinforzate con stretch in CORDURA®. Tasche per ginocchiere, inseribili dall’alto.
  • Tasche laterali e posteriori.
  • Tasche sulla gamba a soffietto, tasca portapenne e tasca portacellulare interna.
  • Tasca portametro con pratico portastrumenti.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori.
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello