• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca in Shell alta visibilità ICU 3XL

Codice art.: 091753 3XL
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 265
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ICU
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 265 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore giallo / nero
Taglia unisex 3XL
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091753 3XL
EAN / GTIN 7040055114935

Descrizione

Esecuzione:

La giacca in Shell ICU assicura la massima protezione contro le intemperie garantendo al tempo stesso un comfort e una libertà di movimento imbattibili. Tali caratteristiche vengono ottenute soprattutto grazie al materiale HELLY TECH® Performance a triplo strato, su cui sono stampati inserti riflettenti 3M®. Questo materiale è inoltre dotato di chiusure lampo di ventilazione che favoriscono una maggiore traspirabilità.
  • Cappuccio e colletto regolabili.
  • Chiusura lampo YKK®.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, Classe 2 (taglie S e M), Classe 3 (taglia > L) ed EN 343 3,3.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello