Giacca invernale ad alta visibilità XL

Codice art.: 091729 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 150
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Normativa: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 150 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore giallo / blu marino
Taglia unisex XL
Normativa EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091729 XL
EAN / GTIN 7330509378793
Codice del produttore 487019873389XL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale traspirante ad alta visibilità, realizzata in materiale antivento e impermeabile con fodera interna in mesh. Tessuto stretch meccanico per garantire alla giacca un comfort elevato. La giacca presenta adesivi riflettenti di 50 mm di larghezza su tronco, maniche e spalle. Ulteriori dettagli riflettenti applicati sul cappuccio. La presenza di una chiusura lampo nascosta permette un semplice finissaggio del tessuto della giacca. Le zone più soggette alla sporcizia sono state realizzate con un materiale di colore blu scuro.
  • Cuciture termosaldate.
  • Cappuccio rimovibile e regolabile.
  • Materiale in Fleece sulla nuca.
  • Maniche preformate.
  • Parte posteriore allungata.
  • Cintura regolabile con cordoncino.
  • Tasca portatessere a scomparsa.
  • Tasche spaziose come tasche anteriori e tasche pettorali.

Norma:

EN 342; EN 343
Certificazione a norma EN ISO 20471, classe 3.

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder Categoria C per certificazione combinata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello