{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | arancione / blu marino | |
Taglia DE | 56 | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091728 56 | |
EAN / GTIN | 7330509697672 | |
Codice del produttore | 154118118953C56 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloncini ad alta visibilità, arancione / blu marino, Taglia: 56
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
91,80 €
63,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino
59,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | arancione / blu marino | giallo / grigio |
Taglia DE | 56 | 56 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità | Pantaloni alta visibilità |
Genere | da uomo | da uomo |