{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PRO-LINE | |
Composizione del tessuto | 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino / blu pervinca | |
Taglia DE | 102 | |
Normativa | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Salopette catarifrangente |
Codice articolo | 091726 102 | |
EAN / GTIN | 4057121337283 | |
Codice del produttore | 2652306-604-102 |