{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | giallo / blu marino | |
Taglia DE | 56 | |
Normativa | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091718 56 | |
EAN / GTIN | 7330509401361 | |
Codice del produttore | 156418118933C56 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni ad alta visibilità, giallo / blu marino, Taglia: 56
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
76,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino
59,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / blu marino | giallo / grigio |
Taglia DE | 56 | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità | Pantaloni alta visibilità |
Genere | da uomo |