{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Indumenti multinorma Blakläder | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 75% cotone; 24% poliestere; 1% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura | |
Colore | blu marino / giallo | |
Dimensione UK | 3XL | |
Dimensione US | 3XL | |
Dimensioni ES | C60 | |
Dimensioni NL | C60 | |
Dimensioni SE | C50 | |
Taglia DE | 60 | |
Dimensione FR | 54 | |
Dimensione IT | C60 | |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Salopette alta visibilità |
Codice articolo | 091709 60 | |
EAN / GTIN | 7330509501573 | |
Codice del produttore | 260815143389C60 |