{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Indumenti multinorma Blakläder | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 77% cotone; 22% poliestere; 1% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 290 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura | |
Colore | blu marino / giallo | |
Dimensioni ES | D112 | |
Dimensioni NL | D112 | |
Dimensioni SE | C48 | |
Taglia DE | 28 | |
Dimensione FR | 52C | |
Dimensione IT | D112 | |
Normativa | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091706 28 | |
EAN / GTIN | 7330509366516 | |
Codice del produttore | 147815148933D28 |