{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VIS-LINE | |
Genere | da uomo | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | blu pervinca / giallo | |
Taglia DE | 90 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091705 90 | |
EAN / GTIN | 4057121457042 | |
Codice del produttore | 2652354-481-90 |