{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VIS-LINE | |
Genere | da uomo | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | giallo / blu pervinca | |
Taglia DE | 44 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091704 44 | |
EAN / GTIN | 4057121497628 | |
Codice del produttore | 2652351-235-44 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni multinorma VIS-LINE 44
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
126,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
59,85 €
34,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / blu pervinca | giallo / grigio |
Taglia DE | 44 | 44 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 | 245 |
Norma | EN IEC 61482-2 ;EN 13034-6 ;EN ISO 20471 ;EN 14404 | EN ISO 20471 |
Lavaggio | Colorati 60 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti | Pantaloni alta visibilità |
Genere | da uomo | da uomo |