Giacca multinorma VIS-LINE, giallo / blu pervinca, Taglia: 54

Codice art.: 091701 54
Sconto
159,50 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Dimensioni collo cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 350
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Normativa: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VIS-LINE
Genere da uomo
Composizione del tessuto 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 350 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore giallo / blu pervinca
Taglia DE 54
Normativa EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091701 54
EAN / GTIN 4057121456656
Codice del produttore 2652350-235-54

Descrizione

Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una forma ergonomica e dinamica, un’elevata robustezza e un’ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente abbinati alla serie PRO-LINE di Rofa. Gli elementi riflettenti sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.
La giacca con maniche preformate garantisce un’eccellente libertà di movimento.
  • Colletto rovesciabile.
  • Parte centrale anteriore con bottoni a pressione.
  • Tasche laterali e pettorali con patella e bottone a pressione.
  • Maniche regolabili con bottoni a pressione.
  • Pieghe nella parte posteriore per agevolare i movimenti.
  • Ampia tasca pettorale interna con chiusura a strappo.
  • Parte posteriore allungata.

Norma:

  • EN ISO 20471 classe 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 61482-1-2

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Giacca a norma EN ISO 20471 classe 1 in blu royal / giallo al n. art. 091702.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello