PassamontagnaBLACK

Codice art.: 091699 BLACK
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% merino
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 200
  • Lavaggio: Lavaggio delicato a 30 °C per lana

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Composizione del tessuto 100% merino
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 200 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato a 30 °C per lana
Colore nero
Tipo di prodotto Berretto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091699 BLACK
EAN / GTIN 7330509436813

Descrizione

Esecuzione:

Passamontagna in lana merino per proteggere il collo e la nuca da vento e correnti d’aria. Materiale stretch leggero. Può essere indossato sotto il casco. Traspirazione dell’umidità. Taglia: unica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello