{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | giallo / grigio | |
Taglia DE | 26 | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091650 26 | |
EAN / GTIN | 4062406377564 | |
Codice del produttore | 091650 26 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni ad alta visibilità, giallo / grigio, Taglia: 26
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino
59,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
136 pezzi in magazzino
59,85 €
31,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / grigio | arancione / grigio |
Taglia DE | 26 | 26 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità | Pantaloni alta visibilità |