{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CONDUCTEX® | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Colore | navy | |
Taglia DE | 58 | |
Chiusura pantaloni | Chiusura a bottoni | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091608 58 | |
EAN / GTIN | 4050274802387 | |
Codice del produttore | 08005 28007 000 45-58 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni ESD CONDUCTEX® 58
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
63,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
62,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | navy | ||
Taglia DE | 58 | 58 | 58 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 75% poliestere ;23% cotone ;2% carbonio | 94% poliestere ;6% elastan | 40% poliestere ;3% elastan ;57% cotone |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |