• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Camice ESD da uomo CONDUCTEX® M

Codice art.: 091600 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere da uomo
Composizione del tessuto 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 130 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore bianco
Taglia unisex M
Norma/regolamento EN 61340-5-1
Traspirante si
Antistatico si
Chiusura giacca Pulsante
Chiusura nascosta si
Tipo di prodotto Camice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091600 M
EAN / GTIN 4050274194925
Codice del produttore 08005 48011 000 10-M

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa serie "CONDUCTEX®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello