{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | INDUSTRY | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 48L | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091581 48L | |
EAN / GTIN | 5711074070275 | |
Codice del produttore | 13579-442-09 90C48 |