Giacca invernale Frankfurt S

Codice art.: 091540 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 255
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie UNIQUE
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 100% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 255 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Colore nero
    Taglia unisex S
    Norma EN 343; EN 342
    Tipo di prodotto Giacca invernale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091540 S
    EAN / GTIN 5711074042845
    Codice del produttore 12135-211-09 S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giacca invernale traspirante con cappuccio rimovibile. Buona indossabilità grazie alle maniche preformate, nonché coulisse e polsini regolabili in larghezza. Comfort elevato grazie alla fodera interna in pile trapuntata. Antivento e impermeabile.
    • Chiusura lampo e patta con bottoni a pressione.
    • Tasche pettorali con chiusura lampo e tasca portacellulare integrata.
    • Tasca interna con chiusura lampo.
    • Certificazione a norma EN 343 (cl. 3.1) ed EN 342 (cl. 3.2).

    Download & documenti

    Della stessa serie "UNIQUE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello