• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni protettivi dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic 48

Codice art.: 091536 48
Sconto
57,80 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 95 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13034

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 235 g/m2
Lavaggio Colorati 95 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore antracite
Taglia DE 48
Norma EN 13034
Tipo di prodotto Pantaloni contro gli agenti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091536 48
EAN / GTIN 4063479231005
Codice del produttore 02006 20003 028 58-48

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento combina la protezione dai prodotti chimici con proprietà antistatiche a lungo termine in un tessuto leggero. Per processi di produzione specializzati.
Pantaloni.
  • Chiusura a bottoni nascosta.
  • Due tasche laterali e una tasca posteriore con patella.
  • Tasca portametro.

Campo d’impiego: industria automobilistica, acciaieria, industria chimica, galvanotecnica, produzione di batterie e laboratori.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del Catalogo e nello shop online.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello