T-shirt ignifuga S

Codice art.: 091534 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 39% cotone; 60% modacrile; 1% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 210
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 14116

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere Unisex
    Composizione del tessuto 39% cotone; 60% modacrile; 1% fibra speciale
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 210 g/m2
    Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 40 °C
    Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 14116
    Colore blu marino
    Taglia unisex S
    Antistatico si
    Tipo di prodotto Camicia parafiamma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091534 S
    EAN / GTIN 7330509726426
    Codice del produttore 348217378900S

    Descrizione

    Esecuzione:

    T-shirt ignifuga piacevolmente morbida con scollo a U. Comodo materiale in Single Jersey misto modacrilico e cotone. Cuciture rinforzate su collo e spalle.

    Norma:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Indice 3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello