Comodo gilet refrigerante S/M

Codice art.: 091529 S/M
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere Unisex
    Tipo di prodotto Giacca contro il calore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091529 S/M
    Codice del produttore R58762

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffreddamento automatico a partire da 28 °C: L’effetto raffreddante del gilet è garantito da 20 singoli elementi in PCM (materiale a cambiamento di fase, dall’inglese “Phase Change Material”) integrati nella fodera interna. Quando si eseguono intense attività fisiche che causano una forte sudorazione o quando la temperatura ambiente è particolarmente elevata, se la temperatura a contatto con la pelle è pari o superiore a 28 °C gli elementi in PCM assorbono il calore in eccesso e passano gradualmente allo stato liquido. In questo modo la temperatura cutanea viene ridotta di circa 3 - 4 °C. A seconda dell’intensità dell’attività fisica richiesta e della temperatura ambiente, l’effetto rinfrescante del gilet Dräger può durare fino a quattro ore.
    Si rigenera automaticamente quando viene riposto, in quattro ore al massimo: A una temperatura di conservazione inferiore a 22 °C, gli elementi si solidificano di nuovo. Dopo un massimo di quattro ore, gli elementi sono nuovamente pronti all’uso (a temperature più basse il gilet si rigenera più in fretta). Non sono più necessarie complesse procedure prima e dopo l’attività lavorativa, come ad es. per i gilet di ghiaccio.
    Comodità di trasporto: La disposizione degli elementi in PCM e la flessibilità dell’indumento garantiscono la massima libertà di movimento. Il gilet può essere indossato comodamente sotto altri indumenti di protezione, come ad es. le tute dei vigili del fuoco o le tute per la protezione da sostanze chimiche ermetiche ai gas. Le ampie chiusure a strappo assicurano un’aderenza ottimale al corpo.
    • Durata degli elementi in PCM: fino a tre anni.
    • Facile indossabilità grazie alla chiusura a strappo.
    • Il gilet può essere lavato dopo la rimozione degli elementi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello