{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Splash | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 330 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | antracite scura / grigio | |
Taglia DE | 110 | |
Tipo di prodotto | Giacca di protezione per saldatore |
Codice articolo | 091482 110 | |
EAN / GTIN | 4057121033048 | |
Codice del produttore | 912160-537-110 |