{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Multifunktion | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
Colore | nero / grigio | |
Dimensioni ES | 56C | |
Dimensioni NL | D116 | |
Dimensioni SE | D120 | |
Taglia DE | 29 | |
Dimensione FR | 56C | |
Dimensione IT | 56C | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091471 29 | |
EAN / GTIN | 7330509351079 |