{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento di protezione dalle fiamme Blakläder | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 85% cotone; 14% poliestere; 1% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | non stirare | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | nero | |
Dimensioni ES | D120 | |
Dimensioni NL | D120 | |
Dimensioni SE | D116 | |
Taglia DE | 30 | |
Dimensione FR | 56C | |
Dimensione IT | D120 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni parafiamma |
Codice articolo | 091466 30 | |
EAN / GTIN | 7330509546840 | |
Codice del produttore | 156115169994D120 |